34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極棒  F03-01 omron(オムロン)電極棒 F03-01omron(オムロン)(7件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
当日出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
塩化物イオン電極 CL-2021 東亜DKK塩化物イオン電極 CL-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
当日出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK溶存酸素電極OE-270AA 3m東亜DKK
64,980税込71,478
1個
当日出荷
用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
DO電極ユニット ELD-001 東亜DKKDO電極ユニット ELD-001東亜DKK
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
pH電極微量用 GST-5425C 東亜DKKpH電極微量用 GST-5425C東亜DKK
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V温度測定範囲(℃)0~100
水中電極 omron(オムロン)水中電極omron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
電極帯 ELRODEシリーズ omron(オムロン)電極帯 ELRODEシリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
硝酸イオン複合電極 N-2031 東亜DKK硝酸イオン複合電極 N-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.62~62000mg/L NO3-
極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK極微量用pH電極 ELP-036東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
直径わずか3mmの極微量用タイプです。
ナトリウムイオン電極 NA-2011 東亜DKKナトリウムイオン電極 NA-2011東亜DKK
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
残留塩素電極 CLS-221AA 東亜DKK残留塩素電極 CLS-221AA東亜DKK
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
臭化物イオン電極 BR-2021 東亜DKK臭化物イオン電極 BR-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
カリウムイオン電極 K-2031 東亜DKKカリウムイオン電極 K-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
溶存オゾン電極 OZ221AA 東亜DKK溶存オゾン電極 OZ221AA東亜DKK
59,980税込65,978
1個
64日以内出荷
シアンイオン電極 CN-125B 東亜DKKシアンイオン電極 CN-125B東亜DKK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
カルシウムイオン電極 CA-2031 東亜DKKカルシウムイオン電極 CA-2031東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
フッ化物イオン電極チップ F-200 東亜DKKフッ化物イオン電極チップ F-200東亜DKK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
銀イオン電極 AG-2021 東亜DKK銀イオン電極 AG-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
シアン化物イオン電極 CN-2021 東亜DKKシアン化物イオン電極 CN-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
硫化物イオン電極 S-2021 東亜DKK硫化物イオン電極 S-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5823S 精密微量用東亜DKK
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
DO電極 7533L 東亜DKKDO電極 7533L東亜DKK
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途曝気槽一般仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃種別再生式応答時間90%:約60s(25℃)繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)耐熱温度(℃)50直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKKpH複合電極 GST-5820C 流通用東亜DKK
54,980税込60,478
1個
49日以内出荷
セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5720C 東亜DKKpH複合電極 GST-5720C東亜DKK
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5722S 東亜DKKpH複合電極 GST-5722S東亜DKK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5846C 超微量用東亜DKK
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
DO-14P用溶存酸素電極 OE-2102 3m 東亜DKKDO-14P用溶存酸素電極 OE-2102 3m東亜DKK
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKKpH複合電極 GST-5848C 極細試験管用東亜DKK
74,980税込82,478
1個
49日以内出荷
NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
よう化物イオン電極 I-2021 東亜DKKよう化物イオン電極 I-2021東亜DKK
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKKDO電極 OE-270AA 5m東亜DKK
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

電極保持器・電極