15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
619 税込681
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

アクチュエータの種類ローラ・レバー形(耐候性形)
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

保護構造IP67 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
30日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (911種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング