FA現場のお役立ち情報
301件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsXCKJ50511H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50511H29TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm幅 = 62mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スローブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10543 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10543TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー可変長 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ20541H7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ20541H7TELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ1524911 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ1524911TELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクションリミットスイッチ - 標準形式 - Xckj 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKMR54D2H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D2H29TELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極単投通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 118mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - リバースヘッド位置保持十字ロッド - 2 x (2 NC) - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2110G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2110G11TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2102G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2102G11TELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2510G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2510G11TELEMECANIQUE SENSORS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKMR54D1H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D1H29TELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 59mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167D TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167DTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50541H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50541H29TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM515H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM515H29TELEMECANIQUE SENSORS
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKM長さ = 64mm深さ = 119mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckm - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速 - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10541D TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10541DTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 59mm機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors9007TUB7M11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors9007TUB7M11TELEMECANIQUE SENSORS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2128G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2128G11TELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2528P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2528P16TELEMECANIQUE SENSORS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167H7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167H7TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
Telemecanique SensorsXCKP2111P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2111P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2145G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2145G11TELEMECANIQUE SENSORS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバー可変。長さ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2518G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2518G11TELEMECANIQUE SENSORS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors9007TUB4M11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors9007TUB4M11TELEMECANIQUE SENSORS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 150A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 61.98mm深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
Telemecanique SensorsXCKP2510P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2510P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10513H7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10513H7TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - 1/2nptRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10513D TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10513DTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2145M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2145M12TELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKM121 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM121TELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKD2145N12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2145N12TELEMECANIQUE SENSORS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FXシリーズ”Pizzato
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FMシリーズ”Pizzato
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FLシリーズ”Pizzato
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FPシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ”Pizzato
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°) エスコリミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°寸法(mm)40×55×103.4定格2A/250 AC、2A/48 DC可動範囲(mm)25~140
ローラレバー(ナイロンローラSUS固定ネジ封入形スイッチ用) azbil(旧:山武)ローラレバー(ナイロンローラSUS固定ネジ封入形スイッチ用)azbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
52日以内出荷
仕様●レバー締付け方法:六角穴付きボルト材質黒色ナイロン(ローラ)、耐食アルミ(レバー材質)種類ローラレバーレバー長さ(mm)38.1関連資料(2.21MB)
アクチュエータスプリングロッドレバー azbil(旧:山武)アクチュエータスプリングロッドレバーazbil(旧:山武)
3,798税込4,178
1個
29日以内出荷
関連資料(2.21MB)
シールナットケーブル azbil(旧:山武)シールナットケーブルazbil(旧:山武)
669税込736
1個
29日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~50mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
529税込582
1個
4日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態PNPオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼azbil(旧:山武)
669税込736
1個
4日以内出荷
シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
579税込637
1個
13日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
569税込626
1個
7日以内出荷
定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(cm)30外径M12設定表示特性耐油動作距離(mm)8動作形態NO
汎用タテ形リミットスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら