FA現場のお役立ち情報
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「時間仕様」から絞り込む
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機

    スーパータイマMS4Sシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 子時計修正器 Panasonic(パナソニック)

    子時計修正器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
    質量(kg)約0.7色クリームホワイトコード長さ(m)約2使用乾電池006P 9V 3個(直列接続)(本体組込)ケース鋼板
  • Harmonyタイマーリレー RE17シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmonyタイマーリレー RE17シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能 PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
    接点1極定格出力電流(A)8
  • タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機

    タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
  • 防水ブッシング Panasonic(パナソニック)

    防水ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
  • ラック取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ラック取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です適合TD9300N、TD9310N用入数(個)左右2枚入
  • 埋込ジャック Panasonic(パナソニック)

    埋込ジャック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)約0.5
  • ホセンゴム Panasonic(パナソニック)

    ホセンゴム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付
  • ガラスΦ90 Panasonic(パナソニック)

    ガラスΦ90

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
  • プリント基板 Panasonic(パナソニック)

    プリント基板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
  • TA510取扱・施工説明書 Panasonic(パナソニック)

    TA510取扱・施工説明書

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1冊
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA511 パルス発生器停電補償付
  • パネルカバーW PM4H-W用 Panasonic(パナソニック)

    パネルカバーW PM4H-W用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
  • FAA08DW24 CARLO GAVAZZI

    FAA08DW24

    CARLO GAVAZZI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
  • RE17RMMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RMMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17RMEMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RMEMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17RLMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RLMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17RBMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RBMU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE17LAMW シュナイダーエレクトリック

    RE17LAMW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTBシリーズ IDEC(和泉電気)

    RTBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399税込¥439
    1個
    39日以内出荷から47日以内出荷
    仕様DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
  • GT5Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    GT5Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    71日以内出荷
    種類小形タイマ
  • 増幅基板 Panasonic(パナソニック)

    増幅基板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    62日以内出荷
  • 電源基盤 B6 Panasonic(パナソニック)

    電源基盤 B6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様電源基盤B6、部品使用製品:TA9510N、TA9520N、TA9530N、TA9540N
  • 電源基板 B4 Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9100N 年間式プログラムタイマー ラック型
  • 電源基板 B3(ラジオ付) Panasonic(パナソニック)

    電源基板 B3(ラジオ付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9101N 年間式プログラムタイマー ラック型 電波付
  • ガラス管ヒューズ Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C
  • パイロットランプ Panasonic(パナソニック)

    パイロットランプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1個
    62日以内出荷
    用途交換部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器、TC5551 液晶式・休憩時間操作盤(20210331 生産終了品)、TC5552 液晶式・遠隔操作盤(20210331 生産終了品)
  • ガラス管ヒューズ 0.2A Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ 0.2A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
  • ディーンコドコネクター Panasonic(パナソニック)

    ディーンコドコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD8310C、TD8311C、TD9310、TD9310N、TD9311、TD9320、TD9320N、TD9330、TD9330N
  • キカイカンセイヒン(CD24V)用 Panasonic(パナソニック)

    キカイカンセイヒン(CD24V)用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    62日以内出荷
    仕様DC24V用、部品使用製品:TA8410、TA8410A、TA8410C、TA8411A、TA8411CK、TA8420、TA8420A、TA8420C、TA8421A、TA8421C
  • キカイカンセイヒン(CD3.6V)用 Panasonic(パナソニック)

    キカイカンセイヒン(CD3.6V)用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
  • ノイズフィルターブロック Panasonic(パナソニック)

    ノイズフィルターブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • ヒューズ Panasonic(パナソニック)

    ヒューズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • パイロットランプブロック Panasonic(パナソニック)

    パイロットランプブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9310N、TD9320N、TD9330N
  • スピーカブロック Panasonic(パナソニック)

    スピーカブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TD9102N、TD9103N、TD9402N、TD9403N
  • ガラス管ヒューズ 1A Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ 1A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵
  • トランスブロックPC1 Panasonic(パナソニック)

    トランスブロックPC1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,880税込¥11,968
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
  • パネルカバー Panasonic(パナソニック)

    パネルカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    33日以内出荷

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

カムスイッチ スイッチ特集
おすすめ人気ランキング
タイマ/タイムスイッチその他関連用品