タイムスイッチ :「エアコン配管2分3分」の検索結果
タイムスイッチとは、指定した時間でスイッチのオン、オフができる制御機器です。タイムスイッチには、それ自体で接続している機器の電源のオン、オフができるタイプと、制御基盤への電源のオン、オフをするタイプがあります。毎日同じ時間にオン、またはオフする場合に使用するのが24時間タイムスイッチ。一週間単位で曜日ごとに動作を設定する場合にはカレンダータイムスイッチなどを使います。カレンダータイムスイッチには、一週間だけではなく、一年間の動作を設定できるタイプもあり、企業カレンダに合わせて設定が可能です。
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログタイマ
- デジタルタイマ
- タイマ/タイムスイッチその他関連用品
- タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。