絞り込み
エコロジープロダクト
「時間仕様」から絞り込む

タイムスイッチ
パナソニック電工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成同一回路ソーラー無動作周期24時間式停電補償無
24時間デジタルタイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
協約 週間式ソーラーTS 1回路
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
協約 年間タイムSW 2回路
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781個欠品中形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
電子式 週間式タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
高容量電子式週間タイムSW1回路
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個欠品中仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
協約 24時間式ソーラーTS 2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷仕様2回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
年間式タイムスイッチ(1回路型)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
鉄函型タイマー(別回路200V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
協約 週間タイムSW 200V交流式
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期週間式
100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥87,980税込¥96,7781台10日以内出荷コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。 大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。 動作時間、動作枚数設定可能。 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個欠品中質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
協約 年間式ソーラーTS2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
年間式タイムスイッチ(2回路型)
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
マルチカウンタ/タイマ H8BM
omron(オムロン)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から32日以内出荷9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
電子式タイムスイッチ(4動作・同一回路)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様10円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1台62日以内出荷取付壁掛型駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
親時計 壁掛け型
Panasonic(パナソニック)¥239,800~税込¥263,780~1台62日以内出荷取付壁掛型シリーズTA9510KNシリーズ駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
親時計駆動制御型交流式調針器
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷色クリームホワイト定格周波数(Hz)50/60共用消費電流(mA)子時計信号:40mA入力電源AC100V
年間式 プログラムタイマー
Panasonic(パナソニック)¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷TD9100KNシリーズ形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台62日以内出荷仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数2
年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型
Panasonic(パナソニック)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159回路数1
長波S受信ユニット 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台62日以内出荷長波受信ユニット(防雨型)。長波受信ユニット(旧機種)用。品番末尾N(TD9103Nなど)専用品です。寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
モニター子時計
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台62日以内出荷適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数3
長波・GPS受信ユニット 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷長波・GPS受信ユニット(防雨型)。品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲-10℃~+50℃構造ポール内蔵型出力容量60mA出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号入力電源AC100V 50/60Hz蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh停電補償時間30時間以上ケースABS樹脂
協約 週間式ソーラーTS 2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
JIS協約型24時間式タイムスイッチ(クォーツモーター式)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中JIS協約型クォーツモーター式タイムスイッチTB156/TB163シリーズRoHS指令(10物質対応)対応