絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(141)
  • SUS(エスユーエス)(68)
  • omron(オムロン)(46)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • 富士電機(25)
  • 発紘電機/富士電機(14)
  • 三菱電機エンジニアリング(14)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • 進電テクノロジー(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
  • オーム電機(4)
  • マイゾックス(4)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用連接取付板 Panasonic(パナソニック)

    盤用連接取付板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    仕様JIS協約適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品材質亜鉛鉄板(t=1)タイプ10コ用
  • PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINGR7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
  • PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINPRO7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
  • パルス発生器付停電補償付き Panasonic(パナソニック)

    パルス発生器付停電補償付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
    付属品電源コード(プラグ付・2m)仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~+50構造屋内用材質(ケース)ABS樹脂出力容量60mA出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • バラ線圧接コンタクト Panasonic(パナソニック)

    バラ線圧接コンタクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(40個)
    33日以内出荷
  • 外部運動制御 接点入力T/U Panasonic(パナソニック)

    外部運動制御 接点入力T/U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
  • FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    通信カセット
    規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
  • ライトカーテン 金属保護ケース Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 金属保護ケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • PLC CONTROL WEB Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL WEB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
  • ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PLC FP-X出力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    17日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    33日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X出入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • 補修用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    補修用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    用途補修用適合機種補修用商品番号AIGT084
  • パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット Panasonic(パナソニック)

    パナソニック(Panasonic) PLC FP7 通信カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • PLC FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)90以下通信方式半二重方式使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)インターフェイスRS-422/RS-485 2ch伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETXRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
  • FP7機能カセット(熱電対入力) Panasonic(パナソニック)

    FP7機能カセット(熱電対入力)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
  • コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン(SF4B-C)用 Y型コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    33日以内出荷
  • ライトカーテン用 光軸調整器 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン用 光軸調整器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
  • ライトカーテン 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    33日以内出荷
  • ライトカーテン 中間保持金具 Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン 中間保持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • PLC FP-X出力カセット(PNP) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット(PNP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 熱電対カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 熱電対カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X端子台21P Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X端子台21P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xパルス入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xパルス入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xマスタメモリ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xマスタメモリ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
  • プログラマブルコントローラFP-X Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP-X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
  • PLC モーションインテグレータ キーユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC モーションインテグレータ キーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP7端子台 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台(5個)
    33日以内出荷
  • PLC FP0 補修部品 端子台ソケット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0 補修部品 端子台ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    欠品中
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1パック(5セット)
    欠品中
  • 防水パッキン Panasonic(パナソニック)

    防水パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    1パック(10枚)
    欠品中
  • 前面保護シート Panasonic(パナソニック)

    前面保護シート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1パック(10枚)
    4日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品