29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種MELSEC-Qシリーズ タイプ拡張SRAMカセット
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様出力増設ボード 出力点数2点 接続形状ヨーロッパ端子台 絶縁種別ホトカプラ絶縁 動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯 適合シーケンサFX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法(外部機器)5極端子台 通信方式半二重双方向 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FX5S CPU 質量(kg)0.1 耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から) 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ) 入力点数4点(4チャンネル) デジタル出力14ビットバイナリ 絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω) 接続形状ヨーロッパ式端子台 変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期) 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5 適合ユニット型式FX5U CPUユニット 消費電流(mA)20 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
2,998 税込3,298
欠品中

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~) 質量(kg)約0.1 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応 出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ) 出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω) 出力点数4点(4チャンネル) 入力[ディジタル]14ビットバイナリ 絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 接続形状ヨーロッパ式端子台 変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期) 入出力占有点数0点(占有点数なし)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5 適合ユニット型式FX5U CPUユニット 消費電流(mA)20 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 伝送規格RS-232C規格準拠 外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5 質量(kg)0.02 挿抜回数50回以内
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5(内部給電) 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応 消費電流(mA)20/DC5V(内部給電) 通信方式半二重双方向 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-422規格準拠 外部接続MINI-DIN 8pin(メス) 伝送距離(m)GOTの仕様による
1台
3,698 税込4,068
欠品中

質量(kg)約0.25 使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~ 供給電流(mA)125 接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台 供給電圧(V)DC24(+20%,-15%)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様ポート:D-sub9ピン 対応機種FW-S、FW-V、FW-A
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。
伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m)最大50(非絶縁) 接続方法RJ45コネクタ 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種FX3S、FX3G ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式半二重双方向 表示LEDRD、SD 通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数入出力占有なし 適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~ 質量(kg)約0.1 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
41,980 税込46,178
欠品中

適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~ 質量(kg)約0.1 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

用途シーケンサに内蔵できるアナログボリューム8点。 適合機種FX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2) (Ver.2.70以降) 消費電流(mA)(DC5V)20 適合シーケンサFX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2)(Ver.2.70以降)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

制御方式ストアードプログラム繰返し演算 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊アダプタ接続用アダプタ FX3GシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです。
仕様アナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです 質量(kg)0.1 種類FX3G用機能拡張ポード 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR 適合シーケンサFX3G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電) 分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F 入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F 有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820 総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0% 適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 質量(kg)0.07 長さ(m)(最大セグメント)100 段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC 対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く) 消費電流(A)(内部DC5V)0.14 伝送方法ベースバンド 接続台数GOT/128台(推奨16台以下) 伝送距離(m)(ノード間最長距離)200 GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能 GOT設置距離(m)(接続条件)100 データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

FX5-SDCD形SDメモリカードユニットはFX5S CPUユニットにSDメモリカードを装着 するためのSDメモリカード装着用スロットを持った拡張ユニットです。
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1714種類の商品があります)

電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 最大入出力点数512(入力256/出力256) 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定) 伝送距離(m)200(最大) 占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御軸数独立2軸
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 外形寸法(mm)50×68×38 ケーブル伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル フォーマット形式伝送フォーマット:HDLC準拠 伝送速度(bps)56K/625K/2.5M/5M/10M 通信機能CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送路バス(RS-485) 伝送距離(m)CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照 設定項目局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定 入力電源(V)なし (LE7-40GU-Lから供給) 占有局数2局、4局 CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート) 局番1~64 局種別リモートデバイス局
1個
38,980 税込42,878
89日以内出荷

質量(kg)約1 取付方式パネル取付け、床取付け 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)105×170×125 電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24 配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可 表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点 入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替) 信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点 制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可 絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定 操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点 保存温度範囲(℃)-20~60 通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ) 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回 雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと 耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分) RoHS指令(10物質対応)対応 接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可) 耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
259,800 税込285,780
89日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング