カテゴリ: PLCその他関連用品ブランド: 三菱電機すべて解除
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機 欠品中
適合機種 FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~ 質量(kg) 0.3 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV 通信方式 ブロードキャストポーリング方式 入出力点数 8点 同期方式 フレーム同期方式 通信速度 マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従 入出力占有点数 8点 伝送路 バス(RS-485) 伝送距離(m) 最大1200(伝送速度により異なる) 符号化方式 NRZI方式 局種別 マスタ局またはインテリジェントデバイス局
FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
フォーマット形式 (伝送)HDLC準拠 入出力占有点数 8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式 NRZI方式
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット 三菱電機 5日以内出荷
電源 電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式 時分割方式 接続ケーブル 規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数 8点 通信速度 1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数 マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路 ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番 マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類 マスタ局またはローカル局 Ethernetインタフェース RJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
インテリジェントHUB 三菱電機 5日以内出荷
仕様 ●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし 適合機種 CC-Link/IE用 質量(kg) 0.95 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 147×70×122 定格入力電圧(V) DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V) 定格入力電流(A) 1.2 突入電流(A) 最大:60/1ms以下 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2 )、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2 ) 起動時間(秒) 約60 装置クラス Class I
CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機 4日以内出荷
電源 電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 最大入出力点数 512(入力256/出力256) 伝送方法 DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 伝送速度 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定) 伝送距離(m) 200(最大) 占有局数 Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
ネットワークオプション(LE7-40GU-L用) 三菱電機 90日以内出荷
質量(kg) 約0.2 外形寸法(mm) 50×68×38 ケーブル 伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル フォーマット形式 伝送フォーマット:HDLC準拠 伝送速度(bps) 56K/625K/2.5M/5M/10M 通信機能 CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送路 バス(RS-485) 伝送距離(m) CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照 設定項目 局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定 入力電源(V) なし (LE7-40GU-Lから供給) 占有局数 2局、4局 CC-Linkバージョン Ver.2.00(Ver.1.10もサポート) 局番 1~64 局種別 リモートデバイス局
アクセサリ 三菱電機 83日以内出荷
仕様 ケーブルタイプ取付け用ホルダ(5個入り) 適合機種 CC-Link/LT用 種類 ホルダ
CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット 三菱電機 60日以内出荷
電源 電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時) 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数 IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大) 定格入力電圧(V) DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8) 絶縁方式 I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし 保護機能 C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流 コモン仕様 8点 1コモン
フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ 三菱電機 90日以内出荷
質量(kg) 約1 取付方式 パネル取付け、床取付け 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 105×170×125 電源(V) 入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24 配線接続 電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱可 表示 液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点 入力 張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替) 信号形式 接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点 制御出力 DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可 絶縁抵抗(MΩ) DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定 操作 タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点 保存温度範囲(℃) -20~60 通信機能 Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ) 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) 147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回 雰囲気 腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと 耐振動 パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2 、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2 、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分) RoHS指令(10物質対応) 対応 接地 D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可) 耐電圧(V/min) AC1500 全端子一括とアース端子間で測定 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) ノイズ耐量 ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります コントローラ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ
コントローラ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 81,378 ¥ 73,980 バスケットへ
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~