絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- 三菱電機(141)
- SUS(エスユーエス)(68)
- omron(オムロン)(46)
- IDEC(和泉電気)(41)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 富士電機(25)
- 発紘電機/富士電機(14)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ロックペイント(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- 日本モレックス(molex)(7)
- ユーボン(7)
- 進電テクノロジー(7)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- オーム電機(4)
- マイゾックス(4)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ブランドをもっと見る

FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール
三菱電機エンジニアリング¥1,598~税込¥1,758~1セット(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
FAグッズ 短絡バー
三菱電機エンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1パック(20本)当日出荷から7日以内出荷切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット
三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット
三菱電機エンジニアリング¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
表示器用盤面取付スピーカ
三菱電機エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781台当日出荷表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。取付方式パネル挟み込み式適合規格CE、KC使用周囲温度(℃)0~55入力端子Φ3.5 ミニジャック使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具
三菱電機エンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。 モジュール形状により2種類あります。
FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)
三菱電機エンジニアリング¥759税込¥8351パック(10個)当日出荷分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥7,198~税込¥7,918~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ
三菱電機エンジニアリング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。入出力デバイス点数汎用20点
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター