18ページ目: PLCその他関連用品
仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
1個
¥13
税込¥14
6日以内出荷
仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
仕様Q24DHCCPU-VとQ173SCCF接続用、PCI Express(R)ケーブル
品名C言語コントローラインタフェースユニット
種類オプション
ケーブル長(m)0.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様AnSユニット置換え用スペースユニット
タイプスペースユニット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×16.5×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A
適合機種MELSEC-L CPUユニット
質量(kg)0.11
接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台
適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)
応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下
消費電流(A)(DC5V内部)0.06
機械的寿命(万回)2000以上
電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合機種AJ65VBTCE□-8□形リモートI/Oユニット、AJ65VBTCE□-16□形リモートI/Oユニット
仕様AnS/QnASシリーズ増設ベースユニットをQシリーズシステムに接続するための変換アダプタ
オーバーボルテージカテゴリII以下
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
防爆構造Ex d ⅡB T4
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1台
¥3,388
税込¥3,727
3日以内出荷
前面部から全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー。
仕様5枚1セット・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー
適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1セット(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート
適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
色(ベゼル)ダークグレー
電源(V)DC24
出力4点10Aリレー
インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet
LCD仕様TFTカラー
入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数12点(8/4)
プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
色(ベゼル)ダークグレー
電源(V)DC24
出力4点10Aリレー
インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet
LCD仕様STNモノクロ
入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数12点(8/4)
プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。