絞り込み
ブランド
- 三菱電機(66)
- SUS(エスユーエス)(46)
- IDEC(和泉電気)(13)
- 富士電機(13)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- ユーボン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TDKラムダ(5)
- 日本モレックス(molex)(4)
- omron(オムロン)(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- DATA POWER TECHNOLOGY(3)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
- サンハヤト(2)
- マイゾックス(2)
- 発紘電機/富士電機(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
パソコン接続用RS-422/USB変換器
三菱電機(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
MDP-10メンテナンス用クリーンスティック
サンハヤト(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(50本)当日出荷ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から82日以内出荷ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換)
三菱電機¥41,980税込¥46,1781台当日出荷適合機種FX5S CPU質量(kg)0.1耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)入力点数4点(4チャンネル)デジタル出力14ビットバイナリ絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
RS-232C通信用機能拡張ボード
三菱電機¥3,698税込¥4,0681台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5適合ユニット型式FX5U CPUユニット消費電流(mA)20絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能伝送規格RS-232C規格準拠外部接続D-sub 9pin(オス)
RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード
三菱電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台欠品中MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
FA統合ツールパッケージ CX-One
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から81日以内出荷対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
MELSOFT MX Component Version 5(日本語版)標準ライセンス品
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷対象パソコンCPU(Windows 10、Windows 11)、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ 、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、プログラミング言語(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、フレームワーク種類通信用ライブラリプログラミング言語Visual Basic.Net、Visual C# 、Visual C++ 、VBA
RS-485通信用アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換)
三菱電機¥41,980税込¥46,1781台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)質量(kg)約0.1耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)出力点数4点(4チャンネル)入力[ディジタル]14ビットバイナリ絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(占有点数なし)
MELSEC iQ-Rシリーズ CPU
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
トランジスタ(シンク)出力
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から5日以内出荷適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ
三菱電機¥999税込¥1,0991台当日出荷適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から3日以内出荷適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(1セット)当日出荷用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
RS-485通信用機能拡張ボード
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5適合ユニット型式FX5U CPUユニット消費電流(mA)20絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
RS-232C通信用アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能伝送規格RS-232C規格準拠外部接続D-sub 9pin(オス)
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター



































![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)