9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ)5000 適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299 税込329
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45 税込50
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。 材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼 適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 寸法L(mm)29.36以下 寸法H(mm)16以上 コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用) 寸法B(mm)21.44以下 絶縁抵抗(MΩ)5000 コネクタタイプアクセサリ
1個
599 税込659
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。 材質合成ゴム(暗緑色) コネクタ形状ブッシング 絶縁抵抗(MΩ)5000 コネクタタイプアクセサリ
1個
169 税込186
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ
Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。
適合(シェルサイズ)DE トラスコ品番417-8327 質量(g)1.0 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 寸法A(mm)23.8 コネクタ形状ダストキャップ
1個
439 税込483
23日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ガスケット
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用 材質合成ゴム製 厚さ(mm)2 コネクタ形状ガスケット 使用温度範囲(℃)-55to+125
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ 使用温度範囲(℃)-55to+125 寸法L(mm)51.3±0.8 コネクタ形状ストレートエンドベル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
嵌合相手コネクタJL05-6A 材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります