常時設置タイプ電力監視用センサ :「設定器」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。 質量(g)約90 出力点数無し 入力点数(I/O)2ch(アナログ入力) 最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。 質量(g)約90 出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し) 入力点数(I/O)2ch(アナログ入力) 最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング