絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(9)
  • DC5(16)
  • DC12(24)
  • DC15(18)
  • DC24(1)
  • DC-5(2)
  • DC-12(9)
  • DC-15(6)
定格出力電力(W)
  • 3
  • 1.5(16)
  • 2(26)
  • 6(25)
  • 10(44)
  • 15(87)
  • 20(25)
  • 30(88)
  • 50(51)
  • 60(33)
  • 75(23)
  • 100(56)
  • 120(24)
  • 150(41)
  • 240(32)
  • 300(27)
  • 480(18)
  • 600(22)
  • 1000(14)
  • 1500(21)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(1)
  • DC4.5~16(1)
  • DC4.5~18(2)
  • DC5(9)
  • DC5~12(1)
  • DC8~32(1)
  • DC9~18(1)
  • DC9~36(1)
  • DC12(15)
  • DC12~24(1)
  • DC18~36(2)
  • DC18~72(1)
  • DC24(22)
  • DC24~48(1)
  • DC36~76(1)
  • DC48(15)
  • DC72(1)
  • DC120~370(1)
定格出力電流(A)
  • 0.1(9)
  • 0.125(4)
  • 0.13(7)
  • 0.2(8)
  • 0.25(11)
  • 0.3(2)
  • 0.6(12)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
形状
  • その他(3)
  • オンボード(33)
端子形状
  • DIP(7)
  • SMD(5)
  • SUC(1)
  • 基板挿入ピン(1)
DIP・SMD・SUC・基板挿入ピン
ブランド
  • コーセル(16)
  • TRACO POWER(16)
  • TDKラムダ(4)
  • アルス(イーター電機)(1)
コーセル・TRACO POWER・TDKラムダ・アルス(イーター電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(9)
DC5(16)
DC12(24)
DC15(18)
DC24(1)
DC-5(2)
DC-12(9)
DC-15(6)
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.78アズワン品番67-0434-16入力電圧範囲(V)DC4.5~18出力数1
  • DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ ZTWシリーズ

    コーセル
    1,898税込2,088
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズZT定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTWシリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    68日以内出荷
    仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFWシリーズ

    コーセル
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

    コーセル
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
  • TMR 3-4821WI TRACO POWER

    TMR 3-4821WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-4812WI TRACO POWER

    TMR 3-4812WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-4811WI TRACO POWER

    TMR 3-4811WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2423WI TRACO POWER

    TMR 3-2423WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.1定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2422WI TRACO POWER

    TMR 3-2422WI

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2422 TRACO POWER

    TMR 3-2422

    TRACO POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2421WI TRACO POWER

    TMR 3-2421WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2412WI TRACO POWER

    TMR 3-2412WI

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2412 TRACO POWER

    TMR 3-2412

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2411WI TRACO POWER

    TMR 3-2411WI

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-1222 TRACO POWER

    TMR 3-1222

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-1211 TRACO POWER

    TMR 3-1211

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-0522 TRACO POWER

    TMR 3-0522

    TRACO POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • THP 3-7211 TRACO POWER

    THP 3-7211

    TRACO POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC72出力電流(A)(最大)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THP 3-2422 TRACO POWER

    THP 3-2422

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • THP 3-2411 TRACO POWER

    THP 3-2411

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.16定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUTW3 シリーズ コーセル

    SUTW3 シリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)3出力形式2出力
  • SUTS3 シリーズ コーセル

    SUTS3 シリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)3出力形式単一出力
  • SUCW3 シリーズ コーセル

    SUCW3 シリーズ

    コーセル
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC定格出力電力(W)3出力形式2出力
  • SUCS3 シリーズ コーセル

    SUCS3 シリーズ

    コーセル
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD定格出力電力(W)3出力形式単一出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源