絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(7)
  • DC5(12)
  • DC9(3)
  • DC12(17)
  • DC15(17)
  • DC-5(1)
  • DC-12(4)
  • DC-15(6)
定格出力電力(W)
  • 6
  • 1.5(16)
  • 2(26)
  • 3(37)
  • 10(44)
  • 15(87)
  • 20(25)
  • 30(86)
  • 50(52)
  • 60(33)
  • 75(23)
  • 100(56)
  • 120(25)
  • 150(43)
  • 240(32)
  • 300(27)
  • 480(18)
  • 600(22)
  • 1000(14)
  • 1500(21)
定格入力電圧(V)
  • DC4.5~9(1)
  • DC4.5~16(1)
  • DC5(17)
  • DC5~12(1)
  • DC8~32(1)
  • DC9~18(1)
  • DC12(13)
  • DC12~24(1)
  • DC18~36(1)
  • DC18~72(1)
  • DC24(14)
  • DC24~48(1)
  • DC36~76(1)
  • DC48(12)
定格出力電流(A)
  • 0.2(10)
  • 0.25(8)
  • 0.4(8)
  • 0.5(9)
  • 0.6(1)
  • 0.666(3)
  • 1(5)
  • 1.2(11)
  • 1.35(4)
  • 1.6(2)
形状
  • オンボード(25)
端子形状
  • DIP(4)
  • SMD(5)
  • SUC(1)
  • 基板挿入ピン(1)
DIP・SMD・SUC・基板挿入ピン
ブランド
  • コーセル(14)
  • TRACO POWER(11)
  • アルス(イーター電機)(1)
コーセル・TRACO POWER・アルス(イーター電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(7)
DC5(12)
DC9(3)
DC12(17)
DC15(17)
DC-5(1)
DC-12(4)
DC-15(6)
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTWシリーズ

    コーセル
    3,198税込3,518
    1個
    68日以内出荷
    仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFWシリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
  • TMR 6-4811 TRACO POWER

    TMR 6-4811

    TRACO POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-2421 TRACO POWER

    TMR 6-2421

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-2419 TRACO POWER

    TMR 6-2419

    TRACO POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.666定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-1223 TRACO POWER

    TMR 6-1223

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-1219 TRACO POWER

    TMR 6-1219

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.666定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-1211 TRACO POWER

    TMR 6-1211

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0523 TRACO POWER

    TMR 6-0523

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0522 TRACO POWER

    TMR 6-0522

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0519 TRACO POWER

    TMR 6-0519

    TRACO POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.666定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0512 TRACO POWER

    TMR 6-0512

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0511 TRACO POWER

    TMR 6-0511

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUTW6 シリーズ コーセル

    SUTW6 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)6最大出力電力(W)6出力形式2出力
  • SUTS6 シリーズ コーセル

    SUTS6 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)6出力形式単一出力
  • SUCW6 シリーズ コーセル

    SUCW6 シリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC定格出力電力(W)6最大出力電力(W)6出力形式2出力
  • SUCS6 シリーズ コーセル

    SUCS6 シリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD定格出力電力(W)6出力形式単一出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源