絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC230(1)
  • DC1.8(1)
  • DC3.3(19)
  • DC5(29)
  • DC9(5)
  • DC12(47)
  • DC15(35)
  • DC16.5(1)
  • DC24(7)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
  • DC-1.8(1)
  • DC-3.3(1)
  • DC-5(6)
  • DC-6.5(1)
  • DC-9(2)
  • DC-12(10)
  • DC-15(7)
  • DC-300(1)
  • DC-2000(1)
定格出力電力(W)
  • 1(1)
  • 1.5(8)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 3(15)
  • 6(13)
  • 10(10)
  • 15(7)
  • 15.6(1)
  • 16.8(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • 26.4(1)
  • 30(5)
  • 100(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 156(1)
  • 200(1)
定格入力電圧(V)
  • DC12
  • AC85~132(17)
  • AC85~264(189)
  • AC85~265(49)
  • AC88~264(21)
  • AC90~264(113)
  • AC100(12)
  • AC100~240(87)
  • AC170~264(17)
  • DC5(65)
  • DC9~36(12)
  • DC18~36(19)
  • DC24(123)
  • DC36~76(36)
  • DC48(62)
  • DC100~375(17)
  • DC110~370(16)
  • DC120~370(156)
  • DC127~370(46)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.05(3)
  • 0.1(7)
  • 0.13(7)
  • 0.2(12)
  • 0.25(11)
  • 0.3(3)
  • 0.35(3)
  • 0.4(7)
  • 0.45(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(6)
  • 0.65(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
  • 1.2(6)
  • 1.3(4)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 2.6(5)
形状
  • その他(5)
  • オンボード(62)
  • オープンフレーム(3)
  • カバー付き(2)
端子形状
  • DIP(8)
  • SMD(8)
  • SUC(4)
  • ねじ(5)
DIP・SMD・SUC・ねじ
ブランド
  • コーセル(30)
  • TRACO POWER(28)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TDKラムダ(5)
  • XP POWER(5)
  • アルス(イーター電機)(3)
  • Murata Power Solutions(2)
  • MEAN WELL(1)
  • RS PRO(1)
  • PULS(1)
コーセル・TRACO POWER・MURATA(村田製作所)・TDKラムダ・XP POWER・アルス(イーター電機)・Murata Power Solutions・MEAN WELL・RS PRO・PULS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(19)
DC5(29)
DC9(5)
DC12(47)
DC15(35)
DC24(7)
DC-5(6)
DC-9(2)
DC-12(10)
DC-15(7)
定格出力電圧(V)をもっと見る
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
    仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12/24出力点数1
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
    寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • MGS30 シリーズ コーセル

    MGS30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式単一出力
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULS

    PULS 絶縁DC-DCコンバータ

    PULS
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • MGS15 シリーズ コーセル

    MGS15 シリーズ

    コーセル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
  • DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V

    XP POWER
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TMH 1205S TRACO POWER

    TMH 1205S

    TRACO POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMA1212SC MURATA(村田製作所)

    NMA1212SC

    MURATA(村田製作所)
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.042/-0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUCS1R5 シリーズ コーセル

    SUCS1R5 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU定格出力電力(W)1.5出力形式単一出力
  • MGW30 シリーズ コーセル

    MGW30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式2出力
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.78アズワン品番67-0434-16入力電圧範囲(V)DC4.5~18出力数1
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ

    XP POWER
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波 RS PRO

    RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • TSRN 1-2490SM TRACO POWER

    TSRN 1-2490SM

    TRACO POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2465 TRACO POWER

    TSRN 1-2465

    TRACO POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC±6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2450SM TRACO POWER

    TSRN 1-2450SM

    TRACO POWER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2450 TRACO POWER

    TSRN 1-2450

    TRACO POWER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2433SM TRACO POWER

    TSRN 1-2433SM

    TRACO POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2433 TRACO POWER

    TSRN 1-2433

    TRACO POWER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC±3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2418 TRACO POWER

    TSRN 1-2418

    TRACO POWER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)1定格出力電圧(V)DC±1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSM 1215D TRACO POWER

    TSM 1215D

    TRACO POWER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)±0.03定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-1223 TRACO POWER

    TMR 6-1223

    TRACO POWER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源