絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC1.5~3.3(1)
- DC3.3(14)
- DC5(29)
- DC9(2)
- DC12(35)
- DC15(28)
- DC20(1)
- DC24(2)
- DC200(1)
- DC250(1)
- DC500(1)
- DC2000(1)
- DC3000(1)
- DC-5(6)
- DC-9(1)
- DC-12(10)
- DC-15(5)
- DC-24(1)
定格出力電力(W)
- 1(4)
- 1.5(9)
- 2(5)
- 3(9)
- 6(17)
- 9.9(1)
- 10(10)
- 30(3)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
- 400(1)
定格入力電圧(V)
- DC5
- AC85~132(17)
- AC85~264(189)
- AC85~265(49)
- AC88~264(21)
- AC90~264(112)
- AC100(12)
- AC100~240(87)
- AC170~264(17)
- DC12(81)
- DC18~36(19)
- DC24(124)
- DC36~76(36)
- DC48(62)
- DC100~375(16)
- DC110~370(16)
- DC120~300(11)
- DC120~370(156)
- DC127~370(46)
- DC200~400(14)
- 定格入力電圧(V)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 0.05(3)
- 0.065(2)
- 0.067(1)
- 0.1(8)
- 0.13(8)
- 0.2(12)
- 0.25(11)
- 0.3(4)
- 0.35(4)
- 0.4(7)
- 0.45(4)
- 0.5(7)
- 0.6(5)
- 0.65(2)
- 0.7(4)
- 0.9(5)
- 1(6)
- 1.2(7)
- 2(5)
- 2.6(5)
- 定格出力電流(A)をもっと見る
形状
- その他(2)
- オンボード(53)
- オープンフレーム(3)
端子形状
- DIP(4)
- SIP(1)
- SMD(8)
- SUC(4)
- ねじ(1)
- 基板挿入ピン(1)
DIP・SIP・SMD・SUC・ねじ・基板挿入ピン
ブランド
- コーセル(26)
- TRACO POWER(15)
- MURATA(村田製作所)(13)
- XP POWER(5)
- TDKラムダ(2)
- MEAN WELL(1)
- Murata Power Solutions(1)
- アルス(イーター電機)(1)
コーセル・TRACO POWER・MURATA(村田製作所)・XP POWER・TDKラムダ・MEAN WELL・Murata Power Solutions・アルス(イーター電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(14)
DC5(29)
DC9(2)
DC12(35)
DC15(28)
DC24(2)
DC-5(6)
DC-12(10)
DC-15(5)
DC-24(1)

DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ
アルス(イーター電機)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から6日以内出荷非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
DC/DCコンバータ
TDKラムダ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP定格入力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC4.5~9
TSM 0512S
TRACO POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.08定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0512D
TRACO POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.04定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0505S
TRACO POWER¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.2定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0505D
TRACO POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.1定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0523
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0522
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0519
TRACO POWER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.666定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0512
TRACO POWER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0511
TRACO POWER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-0522
TRACO POWER¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 0523
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 0522
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0515S
TRACO POWER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.133定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0515D
TRACO POWER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.066定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0512D
TRACO POWER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
NMV0505SAC
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181個欠品中形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
NMH0512DC
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.083/-0.083最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
NMH0505SC
MURATA(村田製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2/-0.2最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
NME0524SC
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NMA0512SC
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.042/-0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
NMA0505DC
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.1/-0.1最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
スイッチング電源 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398













































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)