絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC100
  • AC3.3(17)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(16)
  • DC3(21)
  • DC3.3(150)
  • DC5(413)
  • DC5.1(17)
  • DC7.5(11)
  • DC9(40)
  • DC12(502)
  • DC15(331)
  • DC24(356)
  • DC28(31)
  • DC36(55)
  • DC48(158)
  • DC-5(37)
  • DC-12(65)
  • DC-15(54)
定格出力電力(W)
  • 200(1)
  • 245(1)
  • 400(1)
  • 480(1)
  • 525(1)
  • 600(1)
  • 800(2)
定格入力電圧(V)
  • AC75~143(1)
  • AC85~143(1)
  • AC85~265(1)
  • AC100(6)
  • AC110(4)
  • AC115(2)
  • AC120(1)
  • AC120~240(2)
  • AC170~260(1)
  • AC200(3)
  • AC220(2)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
  • DC100(1)
定格出力電流(A)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 500(1)
形状
  • その他(1)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • コンセント(2)
コンセント
ブランド
  • 東洋電源機器(3)
  • スワロー電機(2)
  • 山洋電気(2)
  • 東京理工舎(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDKラムダ(1)
東洋電源機器・スワロー電機・山洋電気・東京理工舎・omron(オムロン)・TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(150)
DC5(413)
DC9(40)
DC12(502)
DC15(331)
DC24(356)
DC36(55)
DC48(158)
DC-12(65)
DC-15(54)
定格出力電圧(V)をもっと見る
  • 周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 東京理工舎

    周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型

    東京理工舎
    569,800税込626,780
    1個
    62日以内出荷
    PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
    用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等周波数(Hz)50/60±3応答時間0.3mS出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm相数単相力率0.56以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100/110定格電圧変動範囲-15~10%効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)出力電圧精度0.9V以下波形歪0.007負荷力率+20~-20%周波数安定度±50ppm以下
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • 交流安定化電源装置 AVシリーズ 東洋電源機器

    交流安定化電源装置 AVシリーズ

    東洋電源機器
    97,980税込107,778
    1台
    46日以内出荷
    【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
    用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
  • 小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ 東洋電源機器

    小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ

    東洋電源機器
    99,980税込109,978
    1箱(1台)
    66日以内出荷
    DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
    形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
  • 小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V) 東洋電源機器

    小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)

    東洋電源機器
    99,980税込109,978
    1箱(1台)
    66日以内出荷
    DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
    形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
  • 摺動式 安定化電源 ASA型 東京理工舎

    摺動式 安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から65日以内出荷
    変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
    用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に周波数(Hz)50/60±2温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率90%以上出力電圧精度±1%周囲湿度(%)35~93
  • 交流安定化電源装置 omron(オムロン)

    交流安定化電源装置

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
    入力電圧(V)AC75±2~143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2~143±2(90%以上の負荷接続時)出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)100Vモード:100±2%、 110Vモード:110±2%、115Vモード:115±2%、 120Vモード:120±2%出力コンセント数3形状タワー/ラックマウント型質量(g)(本体)6000運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)保存温度(℃)-20~55コンセント出力3個(NEMA5-15R)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)-10~55切替時間(秒)商用直送:無瞬断使用周囲湿度10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2入力電圧範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2~143±2(90%以上の負荷接続時)
  • UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V) 山洋電気

    UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V)

    山洋電気
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番769-9875形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)525定格出力電圧(V)100/110/115/120
  • UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V) 山洋電気

    UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V)

    山洋電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番769-9867形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)245定格出力電圧(V)100/110/115/120
  • 交流定電圧電源装置 スワロー電機

    交流定電圧電源装置

    スワロー電機
    139,800税込153,780
    1個ほか
    17日以内出荷から23日以内出荷
    定格出力電圧(V)AC100
  • 海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ スワロー電機

    海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ

    スワロー電機
    159,800税込175,780
    1台
    23日以内出荷
    電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
    付属品入力コード 1.5m出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC170~260保護機能ノーヒューズブレーカー

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源