絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC-15
  • AC3.3(17)
  • AC100(11)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(16)
  • DC3(21)
  • DC3.3(152)
  • DC5(411)
  • DC5.1(17)
  • DC7.5(10)
  • DC9(40)
  • DC12(502)
  • DC15(329)
  • DC24(357)
  • DC28(31)
  • DC36(55)
  • DC48(157)
  • DC-5(37)
  • DC-12(65)
定格出力電力(W)
  • 1(1)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 6(6)
  • 10(4)
  • 10.5(2)
  • 12.6(1)
  • 15(11)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 24.8(1)
  • 25.5(1)
  • 30(13)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 44.5(1)
  • 50(1)
  • 50.5(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(1)
  • AC85~264(4)
  • AC85~265(3)
  • AC88~132(1)
  • AC90~132(2)
  • AC90~264(5)
  • AC100(2)
  • AC100~240(7)
  • AC115~230(1)
  • AC176~264(1)
  • AC180~264(1)
  • DC4.5~16(2)
  • DC5(5)
  • DC5~12(2)
  • DC12(7)
  • DC24(22)
  • DC48(13)
  • DC100~375(4)
  • DC110~175(2)
  • DC110~370(2)
定格出力電流(A)
  • 0.05(4)
  • 0.067(3)
  • 0.1(5)
  • 0.12(1)
  • 0.2(7)
  • 0.25(1)
  • 0.34(2)
  • 0.35(4)
  • 0.36(2)
  • 0.5(14)
  • 0.65(1)
  • 0.667(2)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
  • 1.2(1)
  • 1.333(1)
  • 2(2)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
  • 5(3)
形状
  • DINレール直付き(2)
  • その他(1)
  • オンボード(36)
  • オープンフレーム(4)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • DIP(2)
  • SMD(1)
  • ねじ(9)
  • コネクタ(2)
  • 基板挿入ピン(3)
DIP・SMD・ねじ・コネクタ・基板挿入ピン
ブランド
  • TRACO POWER(22)
  • コーセル(13)
  • アルス(イーター電機)(7)
  • TDKラムダ(4)
  • RECOM(3)
  • XP POWER(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
  • MEAN WELL(1)
  • EOS(1)
TRACO POWER・コーセル・アルス(イーター電機)・TDKラムダ・RECOM・XP POWER・MURATA(村田製作所)・ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・MEAN WELL・EOS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(152)
DC5(411)
DC9(40)
DC12(502)
DC15(329)
DC24(357)
DC36(55)
DC48(157)
DC-12(65)
DC-15
定格出力電圧(V)をもっと見る
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ

    基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

    TDKラムダ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
    適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~265形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
    端子形状ねじ端子
  • DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ

    コーセル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
    寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038端子形状基板挿入ピン定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc

    XP POWER
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • LPT45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    LPT45

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)2.5、5、0.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGFW30 シリーズ コーセル

    MGFW30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式2出力
  • MGFW15 シリーズ コーセル

    MGFW15 シリーズ

    コーセル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式2出力
  • STMGFW15 シリーズ コーセル

    STMGFW15 シリーズ

    コーセル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格出力電力(W)15出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TMP 30515C TRACO POWER

    TMP 30515C

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30215C TRACO POWER

    TMP 30215C

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGW30 シリーズ コーセル

    MGW30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式2出力
  • スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W RECOM

    スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W

    RECOM
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様-長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±670入力電流(mA)-効率84%アズワン品番65-7210-35最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)±1000出力数2MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
  • EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS

    EOS スイッチング電源 オープンフレーム

    EOS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズ

    XP POWER
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ ZTWシリーズ

    コーセル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズZT定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFWシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
  • TXL 035-1515D TRACO POWER

    TXL 035-1515D

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)2.4、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSN 1-24150 TRACO POWER

    TSN 1-24150

    TRACO POWER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)-1定格出力電圧(V)DC-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSM 1215D TRACO POWER

    TSM 1215D

    TRACO POWER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)±0.03定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-1223 TRACO POWER

    TMR 6-1223

    TRACO POWER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 6-0523 TRACO POWER

    TMR 6-0523

    TRACO POWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 3-2423WI TRACO POWER

    TMR 3-2423WI

    TRACO POWER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.1定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 2423 TRACO POWER

    TMR 2423

    TRACO POWER
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 1223 TRACO POWER

    TMR 1223

    TRACO POWER
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMR 0523 TRACO POWER

    TMR 0523

    TRACO POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 30515 TRACO POWER

    TMP 30515

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源