絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3
- AC3.3(17)
- AC100(11)
- DC1.5(14)
- DC1.8(15)
- DC2.5(16)
- DC3.3(151)
- DC5(413)
- DC5.1(17)
- DC7.5(11)
- DC9(40)
- DC12(503)
- DC15(331)
- DC24(355)
- DC28(31)
- DC36(55)
- DC48(158)
- DC-5(37)
- DC-12(65)
- DC-15(54)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格出力電力(W)
- 5(1)
- 15(3)
- 30(5)
- 50(9)
- 75(3)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(1)
- 250(4)
- 300(3)
- 400(2)
- 600(1)
- 1000(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(4)
- AC85~265(2)
- AC90~528(1)
- DC18~36(2)
- DC24(1)
- DC36~76(1)
- DC100~745(1)
- DC110~370(3)
- DC120~350(2)
- DC120~370(6)
- DC200~400(9)
定格出力電流(A)
- 3(2)
- 6(3)
- 7.5(1)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(7)
- 23.4(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(3)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 200(1)
- 300(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- その他(9)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(8)
- カバー付き(5)
端子形状
- ねじ(7)
- コネクタ(1)
ねじ・コネクタ
ブランド
- コーセル(17)
- TDKラムダ(3)
- MORNSUN(モンサン)(1)
コーセル・TDKラムダ・MORNSUN(モンサン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(151)
DC5(413)
DC9(40)
DC12(503)
DC15(331)
DC24(355)
DC36(55)
DC48(158)
DC-12(65)
DC-15(54)
定格出力電圧(V)をもっと見る

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から68日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応
STMGFS30 シリーズ
コーセル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から68日以内出荷形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)30出力形式単一出力
AC-DCスイッチング電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から103日以内出荷環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム)
MORNSUN(モンサン)¥31,980~税込¥35,178~1セット(10台)ほか62日以内出荷本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。形状オープンフレーム基板実装タイプ寸法(mm)44.50×13.00×24.00入力電圧(V)90~528AC/100~745DC容量(W)5動作温度(℃)85~-40耐電圧(V)4000AC
DHS250B シリーズ
コーセル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
DHS50B シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)50出力形式単一出力
DBS400B シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)400出力形式単一出力
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品