絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5.1
  • AC3.3(17)
  • AC100(11)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(16)
  • DC3(21)
  • DC3.3(152)
  • DC5(410)
  • DC7.5(10)
  • DC9(40)
  • DC12(503)
  • DC15(331)
  • DC24(357)
  • DC28(31)
  • DC36(55)
  • DC48(157)
  • DC-5(37)
  • DC-12(65)
  • DC-15(55)
定格入力電圧(V)
  • AC90~264(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
ブランド
  • TRACO POWER(13)
  • XP POWER(2)
  • RECOM(1)
  • EOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(152)
DC5(410)
DC9(40)
DC12(503)
DC15(331)
DC24(357)
DC36(55)
DC48(157)
DC-12(65)
DC-15(55)
定格出力電圧(V)をもっと見る
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
    長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
  • EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS

    EOS スイッチング電源 オープンフレーム

    EOS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ

    XP POWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ

    XP POWER
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20

    TRACO POWER
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12

    TRACO POWER
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)75
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN

    TRACO POWER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTHD 10WIN定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24ロードレギュレーション1.2%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI

    TRACO POWER
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール絶縁電圧(V)1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI

    TRACO POWER
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30

    TRACO POWER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15

    TRACO POWER
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10

    TRACO POWER
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N

    TRACO POWER
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源