絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC7.5
- AC3.3(17)
- AC100(11)
- DC1.5(14)
- DC1.8(15)
- DC2.5(16)
- DC3(21)
- DC3.3(152)
- DC5(408)
- DC5.1(16)
- DC9(40)
- DC12(503)
- DC15(331)
- DC24(355)
- DC28(31)
- DC36(55)
- DC48(157)
- DC-5(37)
- DC-12(65)
- DC-15(54)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格出力電力(W)
- 300(5)
- 400(2)
- 600(3)
- 1000(4)
- 1500(3)
- 1800(1)
定格入力電圧(V)
- AC80~264(1)
- AC85~264(7)
- AC85~265(1)
- AC90~264(1)
- AC124~370(1)
- AC170~265(2)
- DC7(1)
- DC36~76(1)
- DC88~264(1)
- DC120~330(1)
- DC120~350(5)
- DC120~370(3)
- DC127~370(1)
- DC200~400(1)
定格出力電流(A)
- 40(5)
- 54(2)
- 80(3)
- 134(4)
- 200(4)
形状
- その他(3)
- オープンフレーム(7)
- カバー付き(7)
端子形状
- ねじ(7)
ねじ
ブランド
- コーセル(7)
- TDKラムダ(2)
- MEAN WELL(2)
コーセル・TDKラムダ・MEAN WELL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(152)
DC5(408)
DC9(40)
DC12(503)
DC15(331)
DC24(355)
DC36(55)
DC48(157)
DC-12(65)
DC-15(54)
定格出力電圧(V)をもっと見る

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
EPS-15シリーズ
MEAN WELL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から7日以内出荷小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。長さ(mm)63.5形状オープンフレーム幅(mm)45.7質量(g)57奥行(mm)24定格電力(W)15温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→370dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
SNDBS400B シリーズ
コーセル¥28,980税込¥31,8781個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
スイッチング電源 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)