絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC1.5~5(1)
  • DC3.3(3)
  • DC5(34)
  • DC12(5)
  • DC15(21)
  • DC100(1)
  • DC320(1)
  • DC-5(4)
  • DC-12(4)
  • DC-15(1)
定格出力電力(W)
  • 6.6(1)
  • 10(27)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 30(26)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 640(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(3)
  • AC85~264(19)
  • AC85~265(1)
  • AC90~264(1)
  • AC100(2)
  • AC100~115(1)
  • AC100~240(5)
  • AC115~230(1)
  • DC4.5~14(1)
  • DC5(5)
  • DC12(6)
  • DC12~24(1)
  • DC18~36(1)
  • DC24(13)
  • DC36~76(4)
  • DC48(10)
  • DC100~370(1)
  • DC110~175(3)
  • DC110~350(1)
  • DC110~370(11)
定格出力電流(A)
  • 2
  • 0.5(40)
  • 0.65(25)
  • 0.7(38)
  • 1(56)
  • 1.3(49)
  • 2.1(44)
  • 2.5(56)
  • 3(58)
  • 4.2(30)
  • 4.3(31)
  • 4.5(26)
  • 5(57)
  • 6(38)
  • 6.3(26)
  • 8.4(31)
  • 10(74)
  • 20(57)
  • 30(28)
  • 40(31)
形状
  • DINレール直付き(9)
  • その他(2)
  • オンボード(19)
  • オープンフレーム(10)
  • カバー付き(14)
端子形状
  • DIP(3)
  • SMD(5)
  • その他(2)
  • ねじ(19)
  • コネクタ(7)
  • 基板挿入ピン(2)
DIP・SMD・その他・ねじ・コネクタ・基板挿入ピン
ブランド
  • コーセル(33)
  • アルス(イーター電機)(7)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • TRACO POWER(1)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
コーセル・アルス(イーター電機)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・TDKラムダ・フエニックス・コンタクト・TRACO POWER・ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC1.5~5(1)
DC3.3(3)
DC5(34)
DC12(5)
DC15(21)
DC100(1)
DC320(1)
DC-5(4)
DC-12(4)
DC-15(1)
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ESシリーズ

    アルス(イーター電機)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
    端子形状ねじ端子出力数シングル形状ケースタイプ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スリム&コンパクト
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • STMGFS30 シリーズ コーセル

    STMGFS30 シリーズ

    コーセル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ

    アルス(イーター電機)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGS30 シリーズ コーセル

    MGS30 シリーズ

    コーセル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
  • AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

    アルス(イーター電機)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
    端子形状ねじ端子
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ

    アルス(イーター電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
    端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

    アルス(イーター電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ

    コーセル
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • MGFW30 シリーズ コーセル

    MGFW30 シリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ

    アルス(イーター電機)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFWシリーズ

    コーセル
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

    コーセル
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA入力形式フルレンジ入力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    4,598税込5,058
    1個
    93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状コネクタ入力形式フルレンジ入力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • LPQ202-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    LPQ202-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、3、9、18定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMP 15512 TRACO POWER

    TMP 15512

    TRACO POWER
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2/0.2定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • SUTS10 シリーズ コーセル

    SUTS10 シリーズ

    コーセル
    3,998税込4,398
    1個
    68日以内出荷
    定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • SUCS10 シリーズ コーセル

    SUCS10 シリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD出力形式単一出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源