絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC1.2(1)
  • DC1.5(1)
  • DC1.8(1)
  • DC2(1)
  • DC2.5(1)
  • DC3.3(6)
  • DC5(8)
  • DC11.8(1)
  • DC12(12)
  • DC15(9)
  • DC24(3)
  • DC28(2)
  • DC48(2)
  • DC-12(2)
  • DC-15(2)
定格出力電力(W)
  • 1.5(5)
  • 3(7)
  • 6(4)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 100(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
定格入力電圧(V)
  • DC4.5~18(2)
  • DC5(4)
  • DC9~36(1)
  • DC12(7)
  • DC14.4~36(1)
  • DC18~36(2)
  • DC18~60(1)
  • DC18~76(1)
  • DC19~36(1)
  • DC20~36(1)
  • DC24(11)
  • DC36~75(2)
  • DC36~76(2)
  • DC48(8)
  • DC50(1)
  • DC60~160(1)
  • DC110(1)
  • DC200~400(1)
  • DC200~425(1)
  • DC280(2)
定格出力電流(A)
  • 0.05(2)
  • 0.065(1)
  • 0.1(4)
  • 0.13(4)
  • 0.2(4)
  • 0.25(4)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.35(2)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
形状
  • その他(3)
  • オンボード(12)
端子形状
  • DIP
  • SIP(1)
  • SMD(17)
  • SUC(4)
  • その他(13)
  • ねじ(119)
  • コネクタ(55)
  • コンセント(2)
  • スクリューレス(1)
  • ブロック(4)
  • 基板挿入ピン(4)
  • 欧州方式(7)
  • 端子台(2)
ブランド
  • TDKラムダ(10)
  • コーセル(5)
TDKラムダ・コーセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(6)
DC5(8)
DC11.8(1)
DC12(12)
DC15(9)
DC24(3)
DC28(2)
DC48(2)
DC-12(2)
DC-15(2)
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
    定格入力電圧(V)DC12/24仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.78アズワン品番67-0434-16入力電圧範囲(V)DC4.5~18出力数1
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    14,980税込16,478
    1個
    91日以内出荷
    業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
    仕様絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/8ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    91日以内出荷
    業界標準1/4ブリックサイズ 小型・薄型・高電力密度:230W/inch3(iQG48033A120V-xDx-R) 高効率96% ヒートシンク不要 出力電圧可変タイプ(iQE,iQLのみ) 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
    仕様絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/4ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
    定格入力電圧(V)DC280仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転形状オンボード高さ(mm)12.7タイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1入力電圧範囲(V)DC200~425出力数1
  • DC-DCパワーモジュール TDKラムダ

    DC-DCパワーモジュール

    TDKラムダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐振動・耐衝撃特性IEC61373に準拠(区分1等級B)区分1:車体取り付け/等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 ブリック形状を採用:30W,50W,100W:1/4ブリック、200W:1/2ブリック 内部基板コーティング品を用意(/COオプション)
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • 電源 パワーモジュール PAFシリーズ TDKラムダ

    電源 パワーモジュール PAFシリーズ

    TDKラムダ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から66日以内出荷
    形状オンボード

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源