絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC5(1)
- DC12(2)
- DC24(1)
定格出力電力(W)
- 10(1)
- 15(1)
- 30(2)
- 60(1)
- 90(1)
- 120(1)
- 240(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(2)
- AC100~240(2)
- DC100~370(1)
定格出力電流(A)
- 0.65(1)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3.75(1)
- 5(1)
- 10(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- カバー付き(1)
端子形状
- ねじ(1)
- 端子台(1)
ねじ・端子台
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- TRACO POWER(1,158)
- XP POWER(224)
- TDKラムダ(212)
- コーセル(202)
- MEAN WELL(97)
- RECOM(89)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(27)
- MURATA(村田製作所)(27)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(22)
- フエニックス・コンタクト(18)
- UNIFIVE(18)
- 東京理工舎(17)
- SIEMENS(17)
- アルス(イーター電機)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- COTEK(コーテック)(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC12(2)
DC24(1)

PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
PS3V形スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など形状カバー付き入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品