絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC3.3(7)
  • AC30(1)
  • AC32(1)
  • AC100(1)
  • DC1.8(1)
  • DC3(2)
  • DC3.3(10)
  • DC5(21)
  • DC6(3)
  • DC7.5(2)
  • DC12(28)
  • DC15(18)
  • DC18(4)
  • DC24(22)
  • DC28(6)
  • DC36(10)
  • DC48(20)
  • DC60(3)
  • DC-12(6)
  • DC-15(3)
定格出力電力(W)
  • 1.5(1)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 15.1(1)
  • 20(1)
  • 30(5)
  • 50(7)
  • 75(3)
  • 100(6)
  • 100.8(1)
  • 120(1)
  • 150(7)
  • 240(2)
  • 300(5)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 600(6)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
定格入力電圧(V)
  • -(1)
  • AC85~132(4)
  • AC85~264(4)
  • AC85~265(26)
  • AC170~264(1)
  • AC170~265(2)
  • AC176~264(1)
  • AC265(1)
  • AC350~575(1)
  • DC9~36(2)
  • DC18~76(2)
  • DC24(4)
  • DC48(6)
  • DC60~160(2)
  • DC110~175(2)
  • DC120~330(4)
  • DC120~340(3)
  • DC120~350(2)
  • DC120~370(19)
  • DC200~425(2)
定格出力電流(A)
  • 0.32(1)
  • 0.64(1)
  • 0.65(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(2)
  • 2(1)
  • 2.2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
形状
  • DINレール直付き(3)
  • その他(5)
  • オンボード(14)
  • オープンフレーム(16)
  • カバー付き(23)
端子形状
  • DIP(1)
  • その他(1)
  • ねじ(9)
  • コネクタ(8)
DIP・その他・ねじ・コネクタ
ブランド
  • TDKラムダ
  • TRACO POWER(358)
  • コーセル(201)
  • XP POWER(88)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(20)
  • アルス(イーター電機)(16)
  • MEAN WELL(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • FXC(8)
  • ワイドミュラー(7)
  • RECOM(7)
  • TDK(6)
  • ワゴジャパン(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
142件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
AC3.3(7)
DC3.3(10)
DC5(21)
DC12(28)
DC15(18)
DC24(22)
DC28(6)
DC36(10)
DC48(20)
DC-12(6)
定格出力電圧(V)をもっと見る
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ(6件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
    高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ

    基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

    TDKラムダ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
    適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~265形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)定格出力電力(W)15安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ

    TDKラムダ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化
    形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子 TDKラムダ

    DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子

    TDKラムダ
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
    用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • 電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ

    電源 基板型電源 ZWQシリーズ

    TDKラムダ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W48V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W48V

    TDKラムダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧48V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 TDKラムダ

    DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子

    TDKラムダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
    用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V

    TDKラムダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧24V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD

    TDKラムダ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)66使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧3.3VDC効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC

    TDKラムダ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧12VDC出力電流(A)2.5効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A) TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)

    TDKラムダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃~+100℃ 端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定
    形状基板搭載寸法(mm)15.7×11.5×10.4質量(g)3出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧24Vdc効率0.82定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~36Vdc最大出力電力3W最大出力電流(A)0.6
  • ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V TDKラムダ

    ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V

    TDKラムダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
    耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧15V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
  • ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC

    TDKラムダ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧5VDC出力電流(A)10効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
  • DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子 TDKラムダ

    DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子

    TDKラムダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
    用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8686最大出力(W)15.1入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)0.63
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • 双方向コンバータ TDKラムダ

    双方向コンバータ

    TDKラムダ
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    10日以内出荷
    幅(mm)422.8サイズ1U(19インチフルラック)高さ(mm)43.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V TDKラムダ

    基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V

    TDKラムダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現
    寸法(mm)50×29×150出力(W)75出力電圧48V安全規格UL、CSA、EN動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50100%負荷)材質(基板)ガラスコンポジット 両面基板リーク電流(mA)~0.5効率(5V)85%/ (24V)86%RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85V-132VAC 単相
  • シェルフラック TDKラムダ

    シェルフラック

    TDKラムダ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    10日以内出荷
  • オプションハーネス TDKラムダ

    オプションハーネス

    TDKラムダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    10日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源