絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC48(3)
定格出力電力(W)
  • 120(1)
  • 240(1)
  • 480(1)
定格入力電圧(V)
  • AC90~264(1)
  • AC100~240(2)
  • DC125~370(2)
  • DC127~370(1)
定格出力電流(A)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • TRENDnet
  • TRACO POWER(363)
  • コーセル(196)
  • TDKラムダ(152)
  • XP POWER(98)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(18)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • MEAN WELL(14)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • TDK(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • RECOM(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Preen(5)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • Chinfa(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC48(3)
パワーサプライ産業用240W/48V/5A TRENDnetパワーサプライ産業用240W/48V/5ATRENDnet
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
パワーサプライ産業用480W/48V/10A TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10ATRENDnet
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。
仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°~70℃|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnetパワーサプライ産業用120W/48V/2.5ATRENDnet
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源