絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,360)
  • RS PRO(3,806)
  • omron(オムロン)(3,281)
  • IDEC(和泉電気)(2,115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,891)
  • VISHAY(1,640)
  • AMPHENOL(1,010)
  • フエニックス・コンタクト(938)
  • シュナイダーエレクトリック(932)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(875)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(830)
  • BOURNS(671)
  • エスコ(638)
  • ワゴジャパン(632)
  • MICROCHIP(629)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーサプライ産業用240W/48V/5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用240W/48V/5A

    TRENDnet
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
    仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • パワーサプライ産業用480W/48V/10A TRENDnet

    パワーサプライ産業用480W/48V/10A

    TRENDnet
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。
    仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°~70℃|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
    仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器