商品豆知識
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
定格入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(最大)0.8
定格出力電力(W)3
出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63
定格出力電圧(V)DC3.3
効率0.78
アズワン品番67-0434-16
入力電圧範囲(V)DC4.5~18
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)0.8
定格出力電力(W)3
出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63
定格出力電圧(V)DC3.3
効率0.77
アズワン品番67-0434-22
入力電圧範囲(V)DC9~36
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
出力数1
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。