絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC24(4)
定格出力電力(W)
  • 50(4)
定格入力電圧(V)
  • AC35~254(1)
  • AC85~264(1)
定格出力電流(A)
  • 2.2
  • 0.7(4)
  • 1.3(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4.3(4)
  • 4.5(2)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8.5(2)
  • 10(6)
  • 13(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
ブランド
  • コーセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチング電源 :「pda」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC24(4)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源