絞り込み
定格電流(A)
  • 1
  • 0.5(2)
  • 2(7)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 6(34)
  • 10(34)
  • 15(2)
  • 16(19)
  • 20(28)
  • 30(24)
  • 40(7)
  • 50(16)
  • 60(14)
  • 80(14)
  • 100(15)
  • 150(16)
  • 200(9)
  • 250(10)
  • 300(9)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC/DC250(3)
  • DC50(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)1.5~30(1)
ブランド
  • TDKラムダ(3)
  • コーセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(16)
6(34)
10(34)
16(19)
20(28)
30(24)
50(16)
80(14)
100(15)
150(16)
定格電流(A)をもっと見る
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ

    TDKラムダ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    EPCOSブランドです。
    性能汎用特性形状IECインレット電源単相定格電圧(V)[AC]250/[DC]250端子IECインレット
  • ラインフィルタ TDKラムダ

    ラインフィルタ

    TDKラムダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SNA-01-223 シリーズ コーセル

    SNA-01-223 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)最大130シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ