絞り込み
定格電流(A)
- 1
- 0.5(2)
- 2(7)
- 3(16)
- 4(7)
- 6(33)
- 10(34)
- 15(2)
- 16(18)
- 20(28)
- 30(24)
- 40(7)
- 50(15)
- 60(14)
- 80(14)
- 100(15)
- 150(16)
- 200(9)
- 250(10)
- 300(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(1)
- AC/DC250(3)
- DC50(1)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)1.5~30(1)
ブランド
- TDKラムダ(3)
- コーセル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ
TDKラムダ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から91日以内出荷EPCOSブランドです。性能汎用特性形状IECインレット電源単相定格電圧(V)[AC]250/[DC]250端子IECインレット
SNA-01-223 シリーズ
コーセル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)最大130シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)