絞り込み
定格電流(A)
- 3(1)
- 6(1)
- 10(1)
定格電圧(V)
- AC250(1)
- AC/DC250(1)
ブランド
- SCHAFFNER
- BOURNS(8)
- EPCOS(13)
- MURATA(村田製作所)(30)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(5)
- SCHURTER(45)
- SIEMENS(2)
- TDK(1)
- TDKラムダ(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- WURTH ELEKTRONIK(52)
- XP POWER(19)
- オリエント(2)
- コーセル(86)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 三菱電機(2)
- 加賀コンポーネント(2)
- 大和電業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電流(A)」から絞り込む
3(1)
6(1)
10(1)

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W
SCHAFFNER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●最大定格電流:63A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:220mm●奥行き:65mm●高さ:180mm●寸法:220 x 65 x 180mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:37Wアズワン品番65-7004-98
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A 4.9 mA 9.7W
SCHAFFNER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:215mm●奥行き:50mm●高さ:147mm●寸法:215 x 50 x 147mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:9.7Wアズワン品番65-7007-24
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A 6 mA 13.2W
SCHAFFNER¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:195mm●奥行き:45mm●高さ:140mm●寸法:195 x 45 x 140mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:13.2Wアズワン品番65-7010-59
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1W
SCHAFFNER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:185mm●奥行き:40mm●高さ:120mm●寸法:185 x 40 x 120mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:7.1Wアズワン品番65-6985-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2W
SCHAFFNER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288IT●動作周波数:60Hz●長さ:230mm●奥行き:50mm●高さ:132mm●寸法:230 x 50 x 132mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:6.2Wアズワン品番65-6987-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 2.2 mA 5.5W
SCHAFFNER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷標準及び高性能EMCソリューション省スペースの本のような形状の筐体一体型安全コネクタブロック標準減衰性能:FN3287高減衰性能:FN3288690Vac用途のHVバージョンHVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン漏洩電流が低いバージョン特長と利点FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新のEMI減衰機能を実現します。本のような薄型形状で、インバータ、コンバータ、モータードライブの横に取り付けてスペースを節約できます。10160AのコンパクトなFN3287及びFN3288フィルタは、機械や工作機械など、世界中の多様な用途向けに設計されています。最大160AのFN3288HVフィルタは、690Vacの配電ネットワークに適用されます。最大160AのFN328IT及びFN328HVITフィルタは、IT配電ネットワークの特殊な要件を満たします。低リークの電流フィルタバージョンは、リーク電流の制限に関して厳しい要件(<3.5mA)を満たすために役立ちます。用途3相可変速ドライブ及びパワードライブシステム(PDS)工作機械と機械設備IT配電ネットワーク(FN3288IT及びFN3288HVIT)汎用エネルギー変換デバイス(インバータ、コンバータ)プロセス自動化装置3相電源低リーク電流要件仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:180mm●奥行き:40mm●高さ:112mm●寸法:180 x 40 x 112mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:5.5Wアズワン品番65-7010-44
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398










![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)