絞り込み
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(7)
  • 6(16)
  • 10(13)
  • 12(1)
  • 16(7)
  • 20(13)
  • 30(8)
  • 40(5)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 150(7)
  • 200(6)
  • 250(6)
  • 300(5)
定格電圧(V)
  • 300(1)
  • 520(1)
  • AC250(5)
  • AC264(1)
  • AC300(1)
  • AC310(1)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC500(1)
  • AC520(1)
  • AC530(1)
  • AC690(1)
  • AC760(1)
  • AC/DC250(21)
  • AC/DC500(3)
  • DC48(1)
  • DC250(1)
  • DC500(1)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
  • (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
  • (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(3)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
  • (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(2)
  • (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
  • (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(7)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
  • (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
  • (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
  • (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.4~30(2)
  • (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
  • (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
  • (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(3)
  • (コモンモード)0.5~6/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
  • (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(3)
ブランド
  • TDKラムダ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • コーセル(86)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • SCHURTER(49)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • XP POWER(19)
  • EPCOS(13)
  • BOURNS(8)
  • SCHAFFNER(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • RS PRO(5)
  • 三菱電機(2)
  • オリエント(2)
  • 大和電業(2)
  • 加賀コンポーネント(2)
  • SIEMENS(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(7)
6(16)
10(13)
16(7)
20(13)
30(8)
50(7)
150(7)
200(6)
250(6)
定格電流(A)をもっと見る
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
  • ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTENシリーズ

    TDKラムダ
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ブロック端子 汎用三相、低背
    ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
  • ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSMNシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSANシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ

    TDKラムダ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
  • 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    EPCOSブランドです。
    性能汎用特性形状IECインレット電源単相定格電圧(V)[AC]250/[DC]250端子IECインレット
  • ラインフィルタ TDKラムダ

    ラインフィルタ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント質量(g)17.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2003 TDKラムダ

    TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2003

    TDKラムダ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 3A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2006 TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2006

    TDKラムダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ

    TDKラムダ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2006 TDKラムダ

    TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2006

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006A TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006A

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTANシリーズ

    TDKラムダ
    9,398税込10,338
    1台ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール

    TDKラムダ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2010 TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2010

    TDKラムダ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルタ RTENシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルタ RTENシリーズ

    TDKラムダ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
    使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント

    TDKラムダ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレール

    TDKラムダ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ

    TDKラムダ
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2003W TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2003W

    TDKラムダ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSALシリーズ - EMIフィルタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006R TDKラムダ

    TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006R

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    仕様低漏洩電流特性タイプ性能パルス減衰形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40タイプ高電圧パルス対応インレットソケット奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)100mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~8(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)保存湿度(%RH)5~85
  • TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV TDKラムダ

    TDKラムダ コモンモードノイズフィルタ RSEV

    TDKラムダ
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 10mΩ。電流 Max = 20 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。奥行き = 39mm。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSAN-2010 TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSAN-2010

    TDKラムダ
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSHNシリーズ - EMIフィルタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ

    TDKラムダ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドライブシステムに最適 同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス) 日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)
    用途ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置使用温度範囲(℃)-25~+100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)300/520耐電圧ラインアース間:DC.2720V/2sディレーティング開始温度(℃)50安全規格IEC(EN)ULCSARoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
  • 電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ

    TDKラムダ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • ノイズフィルター RTMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
    使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2003 TDKラムダ

    TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2003

    TDKラムダ
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 3A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール

    TDKラムダ
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2002W TDKラムダ

    TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSEL-2002W

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006 TDKラムダ

    TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006

    TDKラムダ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ