産業用イーサネットコネクタ :「はんだ付け」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)18
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。