絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1
  • 0.2(20)
  • 0.3(16)
  • 0.4(14)
  • 0.5(39)
  • 0.8(18)
  • 1(52)
  • 1.5(13)
  • 2(44)
  • 3(46)
  • 4(35)
  • 5(53)
  • 6(21)
  • 7(14)
  • 8(17)
  • 10(51)
  • 12(13)
  • 15(34)
  • 20(26)
  • 30(23)
定格電圧(V)
  • AC125(6)
  • AC220(1)
  • AC250(14)
  • AC600(1)
リード線
  • (8)
遮断電流(A)
  • 35(3)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 500(1)
  • 100000(1)
ブランド
  • 冨士端子工業(5)
  • エスコ(4)
  • ユーボン(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • ELPA(2)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • サトーパーツ(1)
  • SCHURTER(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(39)
1(52)
2(44)
3(46)
4(35)
5(53)
10(51)
15(34)
20(26)
30(23)
定格電流(A)をもっと見る
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1パック(100個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    284税込312
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    770税込847
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    835税込919
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA

    ガラス管ヒューズ B種溶断型

    ELPA(13件のレビュー)
    265税込292
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    4,198税込4,618
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10本)
    当日出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10本)
    当日出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線
  • ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXP

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.100MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.100MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 100mA (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 100mA (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.1リード線
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.100MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.100MXP

    LITTELFUSE
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 100mA (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 100mA (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)0.1遮断電流(A)100000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ