絞り込み
定格電流(A)
- 20
- 0.1(22)
- 0.2(20)
- 0.3(16)
- 0.4(14)
- 0.5(39)
- 0.8(18)
- 1(52)
- 1.5(13)
- 2(45)
- 3(44)
- 4(35)
- 5(53)
- 6(21)
- 7(14)
- 8(17)
- 10(51)
- 12(13)
- 15(34)
- 30(23)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 300(1)
- 600(1)
- 7200(1)
- AC125(3)
- AC250(14)
- AC440(1)
- AC500(2)
- AC600(3)
- AC690(2)
- AC1000(2)
- DC300(1)
リード線
- 無(11)
遮断電流(A)
- 100(1)
- 300(3)
- 1500(1)
- 2500(3)
- 10000(2)
- 20000(1)
- 30000(1)
- 40000(1)
- 50000(1)
- 100000(1)
- 120000(1)
- 300000(1)
- その他(1)
ブランド
- エスコ(5)
- 冨士端子工業(4)
- COOPER BUSSMANN(3)
- ELPA(2)
- サトーパーツ(2)
- 富士電機(2)
- ユーボン(2)
- SIBA(2)
- オーム電機(1)
- SCHURTER(1)
- RS PRO(1)
- Mersen(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(39)
1(52)
2(45)
3(44)
4(35)
5(53)
10(51)
15(34)
20
30(23)
定格電流(A)をもっと見る

ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥322税込¥3541パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480税込¥5281セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ
富士電機(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170
サトーパーツ(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)AC250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線無サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
タイラッシュヒューズ
ELPA¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
SIBA¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm)
冨士端子工業¥389税込¥4281個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)欠品中仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)20リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品







































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)