商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(18)
0.2(16)
0.3(13)
0.4(11)
0.5(36)
0.6(9)
0.8(15)
1(49)
2(44)
3(43)
定格電流(A)をもっと見る
質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
エスコ品番EA758ZV-9
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)40
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。