絞り込み
取付方式
- パネル取付(1)
定格電流(A)
- 16(1)
定格電圧(V)
- AC250(1)
ブランド
- WICKMANN
- BULGIN(6)
- COOPER BUSSMANN(27)
- ELPA(3)
- ETI[制御機器](4)
- LITTELFUSE(5)
- Mersen(3)
- RS PRO(5)
- SCHURTER(7)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- エコー電子(EDK)(6)
- エスコ(6)
- サトーパーツ(26)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ユーボン(4)
- 三和電気計器(5)
- 三菱電機(4)
- 坂詰製作所(5)
- 大東通信機(21)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「取付方式」から絞り込む
パネル取付(1)

Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ
WICKMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40