絞り込み
取付方式
- パネル取付(1)
- 表面実装(3)
定格電流(A)
- 6.3(3)
- 10(1)
- 16(1)
- 32(1)
- 63(1)
定格電圧(V)
- 415(2)
- AC250(4)
- AC600(1)
リード線
- 無(2)
ブランド
- RS PRO
- SIEMENS(68)
- サトーパーツ(35)
- LITTELFUSE(33)
- COOPER BUSSMANN(32)
- BULGIN(31)
- BUSSMANN(28)
- 大東通信機(21)
- Mersen(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SCHURTER(16)
- エスコ(15)
- 富士電機(8)
- エコー電子(EDK)(7)
- EATON(イートン)(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- Socomec(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「取付方式」から絞り込む
パネル取付(1)
表面実装(3)

インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V
RS PRO¥599税込¥6591個当日出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A
RS PRO¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 5A, 250V
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 5A定格電圧 = 250Vリード長さ = 100mm
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac
RS PRO¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ RS PRO 18A, 250V ac
RS PRO¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V
RS PRO¥31,980税込¥35,1781袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 32V
RS PRO¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 15A定格電圧 = 32Vリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 20A, 32V dc
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 20A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銅合金mmRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)63RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板取り付けヒューズホルダ
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:サブミニチュア定格電流:6.3A定格電圧:250V本体材質:熱可塑性コンタクト材質:銅合金ヒューズソケット. TR5/TE5シリーズヒューズ取り付け用ソケット ヒューズホルダピッチ: 5.08mm ワイヤ径: 0.6mm 寸法: 19559標準: 直径10 x 6.5 mm、19560 LP: 直径9.5 x 5.6 mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3サイズ(mm)Φ10×6.5(19559標準)、Φ9.5×5.6(19560LP)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(25個)翌々日出荷仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒューズホルダDINレールアダプタ, (DINレールアダプタ)
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)翌々日出荷仕様●ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタシュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供RoHS指令(10物質対応)対応











































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)