絞り込み
ブランド
- キムデン
- COOPER BUSSMANN(27)
- サトーパーツ(26)
- 大東通信機(21)
- 富士電機(8)
- SCHURTER(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- エスコ(6)
- エコー電子(EDK)(6)
- BULGIN(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- LITTELFUSE(5)
- RS PRO(5)
- 三菱電機(4)
- ユーボン(4)
- ETI[制御機器](4)
- ELPA(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Mersen(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
特価

ヒューズホルダー
キムデン¥369税込¥4061個当日出荷計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定