ヒューズホルダ :「ヒューズ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
3(2)
5(6)
6(2)
7(2)
8(1)
10(14)
15(1)
20(5)
25(1)
30(2)
定格電流(A)をもっと見る
仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧250V-10A 仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 極数(P)1 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
489 税込538
当日出荷

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ
エコ商品
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000V (1分間) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0) 取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) 取付板厚(mm)7.5 (MAX) ナット二面幅(mm)16 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ) 締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。 適合低背ブレードヒューズ 定格電圧(V)AC/DC58 耐電圧AC600V (1分間) 定格電流(A)20 材質(絶縁体)ナイロン66 端子金具PC端子 基板厚(mm)推奨1.6 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。 適合低背ブレードヒューズ 定格電圧(V)AC/DC58 耐電圧AC600V (1分間) 定格電流(A)20 材質(絶縁体)ナイロン66 端子金具PC端子 基板厚(mm)推奨1.6 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
欠品中

定格電圧300V-25A 適合FG-20、FG-30、その他 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)300 定格電流(A)25 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子 取付板厚(mm)3(MAX) ナット二面幅(mm)21 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30 ナット締付トルク(N・m)1.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
749 税込824
当日出荷

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合FG-30 タイプ中継型 種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 材質(絶縁体)AS 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 リード線 色(本体)透明 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
319 税込351
当日出荷

仕様ヒューズキャリアです。 適合F-7170 適合本体F-730 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ 色(本体)透明 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧250V-10A 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き 使用電圧(V)AC100~250 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム 材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)7 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級IP66 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング)シリコーンゴム 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)透明 端子ハンダ付け RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。 端子金具PC端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
欠品中

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

適合FG-20、FG-30 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 締付トルク0.7N・m以下(ナット) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・CSA規格 推奨適合工具マイナスドライバー 端子金具ハンダ付用端子 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC1500
1個
399 税込439
当日出荷

本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10 タイプ横型連結式 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 取付ねじM3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ねじ締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合FG-10 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 取付方式感電防止型ワンタッチ脱着 定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具PC端子 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 耐電圧(V/min)AC2000
1個
679 税込747
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
309 税込340
当日出荷

タイプバイヨネット式 種類ヒューズホルダ 取付方式バイヨネット取付 リード線
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 リード線有り 色(本体)グレー 端子リード線 1.25sq. RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
939 税込1,033
当日出荷

タイプワンタッチ式 種類ヒューズホルダ 取付方式ワンタッチ取付 適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応 定格電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-6012 使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 保管温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
689 税込758
当日出荷

用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-5997 使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 保管温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
759 税込835
8日以内出荷

適合F-700-A、F-700-AL、F-700-B、F-700-BL、F-710-A、F-710-B、F-720、F-720-L、F-730、F-750 使用温度(℃)-10~+80 保管温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
81 税込89
当日出荷

種類ヒューズホルダ 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2) 色(本体)透明
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色(本体)透明 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2) 仕様海外規格品として使用が認められています。 適合本体F-200-N 種類ヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります