絞り込み
ブランド
  • BUSSMANN
  • SIEMENS(68)
  • サトーパーツ(35)
  • LITTELFUSE(33)
  • COOPER BUSSMANN(31)
  • BULGIN(29)
  • RS PRO(28)
  • 大東通信機(21)
  • Mersen(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • SCHURTER(16)
  • エスコ(15)
  • 富士電機(8)
  • エコー電子(EDK)(7)
  • EATON(イートン)(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • 三和電気計器(5)
  • Socomec(5)
  • 三菱電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0576アズワン品番65-8055-69
  • レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac

    BUSSMANN
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914アズワン品番65-8089-66
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    22,980税込25,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225アズワン品番65-8071-95
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222アズワン品番65-8072-40
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

    BUSSMANN
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216アズワン品番65-8071-84
  • パネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591アズワン品番65-8052-65
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0583アズワン品番65-8055-59
  • インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入

    BUSSMANN
    129,800税込142,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212アズワン品番65-8072-56
  • インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入

    BUSSMANN
    149,800税込164,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210アズワン品番65-8073-86
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8220アズワン品番65-8072-95
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

    BUSSMANN
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574アズワン品番65-8055-67
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
  • インラインヒューズホルダ 20A 600V BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 600V

    BUSSMANN
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8213アズワン品番65-8071-88
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218アズワン品番65-8073-96
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0579アズワン品番65-8055-57
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568アズワン品番65-8055-84
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0570アズワン品番65-8055-63
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

    BUSSMANN
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8228アズワン品番65-8073-62
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

    BUSSMANN
    319,800税込351,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8224アズワン品番65-8073-46
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    9,198税込10,118
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8215アズワン品番65-8074-23
  • パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入

    BUSSMANN
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8229アズワン品番65-8072-19
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0616アズワン品番65-8055-65
  • インラインヒューズホルダ 20A 600V BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 600V

    BUSSMANN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8211アズワン品番65-8073-35
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581アズワン品番65-8055-61
  • インラインヒューズホルダ 20A 250V ac BUSSMANN

    インラインヒューズホルダ 20A 250V ac

    BUSSMANN
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
    仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入

    BUSSMANN
    389,800税込428,780
    1箱(800個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615アズワン品番65-8053-86

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ