「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(2)
ねじ取付(1)
バイヨネット取付(1)
パネル取付(6)
ロックナット固定(2)
中継取付(1)
基板用取付(2)
表面実装(3)
その他(3)
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000V (1分間)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)
取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格
端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
取付板厚(mm)7.5 (MAX)
ナット二面幅(mm)16
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ツマミ)白
締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合FG-20、FG-30
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
締付トルク0.7N・m以下(ナット)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・CSA規格
推奨適合工具マイナスドライバー
端子金具ハンダ付用端子
取付板厚(mm)3.5(MAX)
ナット二面幅(mm)16
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧250V-10A
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%
種類ヒューズホルダ
取付方式ロックナット固定
定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
結線方式ハンダ付又は187タブ式
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
定格電圧(V)250AC
種類ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
取付方式表面実装
仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。
タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940DL-17
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質(本体)PET
タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ
種類ヒューズホルダ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
キャップタイプスロット
定格電流(A)10
材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。
寸法(mm)57×22
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)14.8
種類ヒューズホルダ
取付方式ロックナット固定
定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7
材質(キャップ)ABS樹脂
取付け方法ロックナット固定
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
結線方式ハンダ付け又は187タブ式
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
取付方式パネル取付
仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。
適合(対応ヒューズサイズ)Mini
材質(コンタクト)銅合金
端子種別はんだ
極数1
規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE
コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。