9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
3(11)
5(19)
6.3(15)
10(53)
15(18)
16(13)
20(22)
30(26)
32(14)
50(11)
定格電流(A)をもっと見る
1個
569 税込626
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000 リード線
1個
859 税込945
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電流(A)100 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

定格電流(A)100 極数3極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann 定格電圧(V)AC690 定格電流(A)100
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります