「定格電流(A)」から絞り込む
3(5)
5(8)
6.3(8)
7(7)
10(26)
16(9)
20(8)
30(13)
32(8)
125(5)
定格電流(A)をもっと見る
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。