絞り込み
定格電流(A)
  • 1.5
  • 0.5(18)
  • 1(18)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 5(18)
  • 6(21)
  • 10(37)
  • 15(20)
  • 16(16)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 30(26)
  • 40(66)
  • 50(23)
  • 60(13)
  • 63(15)
  • 80(13)
  • 100(26)
  • 200(18)
定格電圧(V)
  • 3600(1)
  • AC32(1)
  • AC7200(1)
  • DC5(1)
  • DC32(1)
  • DC60(1)
  • DC63(2)
リード線
  • (2)
取付方式
  • フラッシュマウント(1)
  • 表面実装(1)
遮断電流(A)
  • 35(1)
  • 50(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • SCHURTER(1)
  • legrand(1)
LITTELFUSE・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・SCHURTER・legrand
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
2(22)
6(21)
10(37)
15(20)
20(36)
30(26)
40(66)
50(23)
100(26)
200(18)
定格電流(A)をもっと見る
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • Schurter チップヒューズ SCHURTER

    Schurter チップヒューズ

    SCHURTER
    939税込1,033
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 60V dc 0.75A 2920 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 60V dc 0.75A 2920

    LITTELFUSE
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
    仕様動作時間 = 0.3s保持電流 = 0.75A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.8mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 950mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm定格電圧(V)60dc定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR

    LITTELFUSE
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm定格電圧(V)63定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand USBソケット legrand

    Legrand USBソケット

    legrand
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • 表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品