絞り込み
定格電流(A)
- 100
- 0.5(18)
- 1(18)
- 2(22)
- 3(18)
- 4(17)
- 5(18)
- 6(21)
- 10(37)
- 15(20)
- 16(16)
- 20(36)
- 25(18)
- 30(26)
- 40(65)
- 50(23)
- 60(13)
- 63(15)
- 80(13)
- 200(18)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 15(1)
- 3600(2)
- 12000(1)
- AC250(2)
- AC415(1)
- AC500(3)
- AC550(2)
- AC660(1)
- AC690(1)
- AC7200(2)
- AC/DC30(2)
- AC/DC660(1)
- DC6(2)
- DC8(1)
- DC12(1)
- DC13.2(2)
- DC16(5)
- DC24(1)
- DC30(2)
- DC32(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 有(4)
- 無(8)
取付方式
- その他(1)
- ボルト取付(2)
- 基板用取付(1)
- 表面実装(4)
遮断電流(A)
- 2000(1)
- 8000(1)
- 40000(2)
- 80000(2)
- 120000(1)
- 200000(1)
- その他(3)
ブランド
- BOURNS(5)
- LITTELFUSE(5)
- 三菱電機(3)
- COOPER BUSSMANN(3)
- SIBA(2)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- 河村電器産業(1)
- リテル(旧レイケム)(1)
- ABB(1)
- RS PRO(1)
- Hinode Electric Co Ltd(1)
- スターヒューズ(1)
BOURNS・LITTELFUSE・三菱電機・COOPER BUSSMANN・SIBA・エスコ・富士電機・河村電器産業・リテル(旧レイケム)・ABB・RS PRO・Hinode Electric Co Ltd・スターヒューズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(21)
10(37)
15(20)
20(36)
30(26)
40(65)
50(23)
100
200(18)
定格電流(A)をもっと見る

0298100.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac
Hinode Electric Co Ltd¥21,980税込¥24,1781袋(5個)当日出荷から翌々日出荷小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
ABB ヒューズリンク
ABB¥919税込¥1,0111個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812
BOURNS¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812
BOURNS¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210
BOURNS¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann スタッド変換キット (バックスタッド)
COOPER BUSSMANN¥25,980税込¥28,5781袋(2個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = バックスタッド種類ヒューズホルダ
SIBA 車 ヒューズ
SIBA¥1,598~税込¥1,758~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷種類その他ヒューズシリーズSBS定格電圧(V)80DCヒューズ車載サイズ(mm)31.8×22×10RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無






































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)