絞り込み
定格電流(A)
- 25
- 0.5(18)
- 1(18)
- 2(22)
- 3(18)
- 4(17)
- 5(18)
- 6(21)
- 10(37)
- 15(20)
- 16(16)
- 20(36)
- 30(26)
- 40(66)
- 50(23)
- 60(13)
- 63(15)
- 80(13)
- 100(26)
- 200(18)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 32(1)
- AC400(2)
- AC500(6)
- AC550(1)
- AC660(1)
- AC690(1)
- AC1000(1)
- AC/DC32(2)
- DC32(2)
- DC250(2)
- DC440(1)
- DC600(1)
- その他(1)
リード線
- 有(2)
- 無(12)
取付方式
- その他(1)
- ボルト取付(1)
- 直取付(2)
遮断電流(A)
- 1000(2)
- 2000(1)
- 5000(1)
- 8000(3)
- 10000(1)
- 20000(1)
- 40000(1)
- 50000(4)
- 80000(1)
- その他(2)
ブランド
- LITTELFUSE(8)
- ETI[制御機器](3)
- SIEMENS(2)
- RS PRO(2)
- COOPER BUSSMANN(1)
- ABB(1)
- Mersen(1)
LITTELFUSE・ETI[制御機器]・SIEMENS・RS PRO・COOPER BUSSMANN・ABB・Mersen
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(21)
10(37)
15(20)
20(36)
30(26)
40(66)
50(23)
100(26)
200(18)
定格電流(A)をもっと見る

Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ヒューズリンク
ABB¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
ETI[制御機器]¥5,998税込¥6,5981袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac
ETI[制御機器]¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac
ETI[制御機器]¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16ボトルヒューズサイズDI
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ
LITTELFUSE¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー
LITTELFUSE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
0KLK025.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)25遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応











![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)

![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)

















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)




![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)